Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wartehallen
>
Schaukasten
>
Drehtürschaukasten
>
Artikel
Bi-Office Enclore Kork Schaukasten, 72 x 98 cm, 9 x DIN A4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2644-VT630101150
Hersteller:
Bi-silque
Herst.-Nr.:
VT630101150
EAN/GTIN:
5603750520634
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Bi-Office Enclore Kork Schaukasten, 72x98cm, 9xA4
Korkschaukasten für den Innenbereich mit Aluminiumrahmen und Glasfenstern
Dünne und leichte Lösung für Informationsanzeigen
Selbstheilende, Stabile und robuste Oberfläche aus Naturkork
Starke Acrylglastür für ausgezeichnete Sichtbarkeit des ausgestellten Materials
Nutzbare Innentiefe: 18mm; gesamte Tiefe: 35mm
Abschließbar, Lieferung erfolgt inklusive 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Größe:
9 A4
Oberfläche:
Kork
... >
Bisilque
>
Schaukasten
>
Kork Schaukasten
Weitere Suchbegriffe:
Korkpinnwand
,
Korkpinwand
,
Korktafel
,
Korkwand
,
Displayschaukasten
,
Flach-Vitrine
,
Flachvitrine
,
Info-Vitrine
,
Infovitrine
,
Plakatschaukasten
,
Schaukasten
,
schaukasten kork innenbereich
,
displayschaukasten innen
,
flach vitrine
,
Kork Schaukasten
,
Innenbereich schaukaten
,
kork tafel
,
pinnwand
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 112,24746*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,97746*
€ 142,77318
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,24746*
€ 133,57448
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-Office Enclore Kork Schaukasten 72 x 67.4 cm, 6 x DIN A4
Bi-silque
VT620101150
ab € 86,01*
Ähnlich
Bi-Office Enclore Kork Schaukasten, 67 x 50 cm, 4 x DIN A4
Bi-silque
VT610101150
ab € 58,61991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen