Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 01314410 AntiFrost+KlarSicht bis -20 °C Zirbe 3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Artikel-Nr.:
     C2651-01314410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     01314410
EAN/GTIN:
     4064700131446
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Frostschutzkonzentrat für Scheibenw...
Scheibenfrostschutz
Scheibenfrostschutz-Konzentrat
Scheibenfrostschutzmittel
Scheibenreiniger mit angenehmem Zirben-Duft für die Scheibenwaschanlage im Winter. Beseitigt Öl, Ruß, Salz und sonstige typische Winterverschmutzungen mit wenigen Wischtakten und damit reduziertem Verbrauch. Verhindert Düsenvereisung und das Einfrieren der Scheibenwaschanlage. Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben. Bestens geeignet für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer. Getestet auf Mattlacken, folierten Fahrzeugen und empfindlichen Reparaturlacken. Mit Glycerin. Hält Gummi geschmeidig. Kein Rubbeln der Wischerblätter. Fächerdüsentauglich - auch ideal für den Einsatz bei neuen Wischertechnologien.
  • Super-Reinigungsleistung mit wenigen Wischtakten und reduziertem Verbrauch.
  • Verhindert Vereisung und Verstopfung der Düsen auch bei neuen Wischertechnologien
  • Auch für hochwertige Laser-, Matrix-LED sowie XENON-Scheinwerfer bestens geeignet. 
  • Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben.
  • Getestet auf Mattlacken, folierten Fahrzeugen und empfindlichen Reparaturlacken
Hält Scheibenwischergummis geschmeidig
  • Schnelle Schlierenbeseitigung mit wenigen Wischtakten und reduziertem Verbrauch
  • Absolut lack-, Kunststoff- und gummiverträglich. 
  • Fächerdüsentauglich. Verhindert Vereisung und Verstopfung der Düsen.
  • Mit Anti-Kalk-Formel - mischbar mit Wasser aller Härtegrade.
  • Mit Glycerin - hält Gummi geschmeidig.
  • Auch für hochwertige Laser-, Matrix-LED sowie XENON-Scheinwerfer bestens geeignet.
  • Scheibenwaschbehälter vor dem Einfüllen leer sprühen.
  • Behälter öffnen und Reiniger einfüllen.
  • Nach dem Einfüllen die Scheibenwaschanlage betätigen, um die Leitungen durchzuspülen.
  • Für eine optimale Reinigungsleistung eine Vermischung mit Sommer- oder anderen Winterscheibenreinigern vermeiden.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Standbodenbeutel
Produktbreite:
248 mm
Produkttiefe:
141 mm
Produkthöhe:
252 mm
Nettogewicht:
2,954 kg
Zubehör:
Super-Reinigungsleistung mit wenigen Wischtakten und reduziertem Verbrauch. | Verhindert Vereisung und Verstopfung der Düsen auch bei neuen Wischertechnologien | Auch für hochwertige Laser-, Matrix-LED sowie XENON-Scheinwerfer bestens geeignet.  | Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben. | Getestet auf Mattlacken, folierten Fahrzeugen und empfindlichen Reparaturlacken
Produktvorteile:
Schnelle Schlierenbeseitigung mit wenigen Wischtakten und reduziertem Verbrauch | Absolut lack-, Kunststoff- und gummiverträglich.  | Fächerdüsentauglich. Verhindert Vereisung und Verstopfung der Düsen. | Mit Anti-Kalk-Formel - mischbar mit Wasser aller Härtegrade. | Mit Glycerin - hält Gummi geschmeidig. | Auch für hochwertige Laser-, Matrix-LED sowie XENON-Scheinwerfer bestens geeignet.
Produktanwendung:
Scheibenwaschbehälter vor dem Einfüllen leer sprühen. | Behälter öffnen und Reiniger einfüllen. | Nach dem Einfüllen die Scheibenwaschanlage betätigen, um die Leitungen durchzuspülen. | Für eine optimale Reinigungsleistung eine Vermischung mit Sommer- oder anderen Winterscheibenreinigern vermeiden.
Kassenbon Text:
Antifrost
Youtube Ids:
QLsmcabmlx4
H Phrases:
H226
H Phrases Definition:
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
P Phrases:
P210 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
3
UN-Nummer:
UN 1170
Gefahrgutbezeichnung:
ETHANOL, LÖSUNG
Klassifizierungscode:
F1
Gefahrzettel:
3
Gefahrgutklasse:
3
Verpackungsgruppe:
III
Faktor:
1
Tunnelcode:
(D/E)
LQ-Menge:
5 L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.