Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 01345000 AntiFrost+KlarSicht bis -18 °C Citrus 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-01345000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     01345000
EAN/GTIN:
     4064700134508
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Frostschutzkonzentrat für Scheibenw...
Scheibenfrostschutz
Scheibenfrostschutz-Konzentrat
Scheibenfrostschutzmittel
Scheibenreiniger mit angenehmen Citrus-Duft für die Scheibenwaschanlage im Winter. Frostschutz bis -18°C. Beseitigt Öl, Ruß, Salz und sonstige typische Winterverschmutzungen mit wenigen Wischtakten und damit reduziertem Verbrauch. Verhindert Düsenvereisung und das Einfrieren der Scheibenwaschanlage. Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben. Bestens geeignet für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer. Getestet auf Mattlacken, folierten Fahrzeugen und empfindlichen Reparaturlacken. Mit Glycerin. Hält Gummi geschmeidig. Kein Rubbeln der Wischerblätter. Fächerdüsentauglich - auch ideal für den Einsatz bei neuen Wischertechnologien.- Schnelle Reinigung mit wenigen Wischtakten und reduziertem Verbrauch. - Verhindert Vereisung und Verstopfung der Düsen. - Absolut lack-, Kunststoff- und gummiverträglich. - Mit Anti-Kalk-Formel - mischbar mit Wasser aller Härtegrade. - Hält Wischerblätter geschmeidig. - Fächerdüsentauglich. - Lageroptimierte Rezeptur (LGK 10 nach TRGS 510)Scheibenwaschbehälter öffnen und den Reiniger dort einfüllen. Nach Bedarf kann sauberes Leitungswasser gemäß Mischtabelle zugegossen werden. Danach die Scheibenwaschanlage betätigen um die Leitungen durchzuspülen.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Kanister mit Ausgießer
Produktbreite:
185 mm
Produkttiefe:
140 mm
Produkthöhe:
278 mm
Nettogewicht:
5,138 kg
Produktvorteile:
- Schnelle Reinigung mit wenigen Wischtakten und reduziertem Verbrauch. - Verhindert Vereisung und Verstopfung der Düsen. - Absolut lack-, Kunststoff- und gummiverträglich. - Mit Anti-Kalk-Formel - mischbar mit Wasser aller Härtegrade. - Hält Wischerblätter geschmeidig. - Fächerdüsentauglich. - Lageroptimierte Rezeptur (LGK 10 nach TRGS 510)
Produktanwendung:
Scheibenwaschbehälter öffnen und den Reiniger dort einfüllen. Nach Bedarf kann sauberes Leitungswasser gemäß Mischtabelle zugegossen werden. Danach die Scheibenwaschanlage betätigen um die Leitungen durchzuspülen.
Kassenbon Text:
Antifrost
Lagerklasse_LGK:
10
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 1,848* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.