Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 01354410 WinterBeast AntiFrost+KlarSicht bis -20 °C 3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Artikel-Nr.:
     C2651-01354410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     01354410
EAN/GTIN:
     4064700135444
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Frostschutzkonzentrat für Scheibenw...
Scheibenfrostschutz
Scheibenfrostschutz-Konzentrat
Scheibenfrostschutzmittel
Scheibenreiniger mit intensivem Duft für die Scheibenwaschanlage im Winter. Beseitigt Öl, Ruß, Salz und sonstige typische Winterverschmutzungen mit wenigen Wischtakten und damit reduziertem Verbrauch. Verhindert Düsenvereisung und das Einfrieren der Scheibenwaschanlage. Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben. Bestens geeignet für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer. Getestet auf Mattlacken, folierten Fahrzeugen und empfindlichen Reparaturlacken. Mit Glycerin. Hält Gummi geschmeidig. Kein Rubbeln der Wischerblätter. Fächerdüsentauglich - auch ideal für den Einsatz bei neuen Wischertechnologien.- Schnelle Reinigung mit wenigen Wischtakten und reduziertem Verbrauch. - Verhindert Vereisung und Verstopfung der Düsen. - Absolut lack-, Kunststoff- und gummiverträglich. - Mit Anti-Kalk-Formel - mischbar mit Wasser aller Härtegrade. - Hält Wischerblätter geschmeidig. - Fächerdüsentauglich.Scheibenwaschbehälter öffnen und den Reiniger dort einfüllen. Nach Bedarf kann sauberes Leitungswasser gemäß Mischtabelle zugegossen werden. Danach die Scheibenwaschanlage betätigen um die Leitungen durchzuspülen.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Standbodenbeutel
Produktbreite:
248 mm
Produkttiefe:
141 mm
Produkthöhe:
252 mm
Nettogewicht:
2,939 kg
Produktvorteile:
- Schnelle Reinigung mit wenigen Wischtakten und reduziertem Verbrauch. - Verhindert Vereisung und Verstopfung der Düsen. - Absolut lack-, Kunststoff- und gummiverträglich. - Mit Anti-Kalk-Formel - mischbar mit Wasser aller Härtegrade. - Hält Wischerblätter geschmeidig. - Fächerdüsentauglich.
Produktanwendung:
Scheibenwaschbehälter öffnen und den Reiniger dort einfüllen. Nach Bedarf kann sauberes Leitungswasser gemäß Mischtabelle zugegossen werden. Danach die Scheibenwaschanlage betätigen um die Leitungen durchzuspülen.
Kassenbon Text:
Antifrost
H Phrases:
H226
H Phrases Definition:
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
P Phrases:
P210 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
3
UN-Nummer:
UN 1170
Gefahrgutbezeichnung:
ETHANOL, LÖSUNG
Klassifizierungscode:
F1
Gefahrzettel:
3
Gefahrgutklasse:
3
Verpackungsgruppe:
III
Faktor:
1
Tunnelcode:
(D/E)
LQ-Menge:
5 L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.