| |
|
| Artikel-Nr.: C2651-02305000 Herst.-Nr.: 02305000 EAN/GTIN: 4064700516748 |
| | |
|
| | |
| Wirksamer Power-Reiniger für alle Leichtmetall- und Stahlfelgen. Entfernt auch von verchromten und polierten Felgen schnell und mühelos selbst hartnäckigste Verschmutzungen. Bei maximaler Oberflächenschonung erhalten die Felgen im Handumdrehen ihr neuwertiges Aussehen zurück. Greift garantiert weder die Felgenoberfläche noch die Radbolzen an und ist auch geeignet für Räder mit RDKS (Reifendruck-Kontrollsystem). Mit innovativem Wirkindikator. - universell einsetzbar
- roter Farbumschlag
- pH-neutral
- geeignet für Räder mit RDKS (Reifendruck-Kontrollsystem)
Kanister wenn möglich schütteln und Felgenreiniger in einen SONAX Druckpumpzerstäuber für saure/alkalische Produkte (04969410) umfüllen. Felgen vor der Anwendung abkühlen lassen und dann aus geringem Abstand gleichmäßig satt einsprühen. 2-4 Minuten einwirken lassen, bis sich das Produkt rötlich verfärbt. Extreme Verschmutzungen mit Schwamm oder Bürste lösen. Anschließend gründlich mit mit kräftigem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger abspülen. Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Kunststoff-Kanister mit Ausgießer | Produktbreite: | 190 mm | Produkttiefe: | 145 mm | Produkthöhe: | 263 mm | Nettogewicht: | 5,524 kg | Produktvorteile: | universell einsetzbar | roter Farbumschlag | pH-neutral | geeignet für Räder mit RDKS (Reifendruck-Kontrollsystem) | Produktanwendung: | Kanister wenn möglich schütteln und Felgenreiniger in einen SONAX Druckpumpzerstäuber für saure/alkalische Produkte (04969410) umfüllen. Felgen vor der Anwendung abkühlen lassen und dann aus geringem Abstand gleichmäßig satt einsprühen. 2-4 Minuten einwirken lassen, bis sich das Produkt rötlich verfärbt. Extreme Verschmutzungen mit Schwamm oder Bürste lösen. Anschließend gründlich mit mit kräftigem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger abspülen. | Kassenbon Text: | Felgenreinig | Lagerklasse_LGK: | 12 | Gefahrgutbezeichnung: | KEIN GEFAHRGUT |
|
| | |
| | | |
| |