Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02307050 FelgenReiniger 25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-02307050
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02307050
EAN/GTIN:
     4064700514843
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Felgenreiniger
felgenreiniger sonax
felgenreiniger
Wirksamer Power-Reiniger für alle Leichtmetall- und Stahlfelgen. Entfernt auch von verchromten und polierten Felgen schnell und mühelos selbst hartnäckigste Verschmutzungen. Bei maximaler Oberflächenschonung erhalten die Felgen im Handumdrehen ihr neuwertiges Aussehen zurück. Greift garantiert weder die Felgenoberfläche noch die Radbolzen an und ist auch geeignet für Räder mit RDKS (Reifendruck-Kontrollsystem). Mit innovativem Wirkindikator.
  • Bei maximaler Oberflächenschonung erhalten die Felgen im Handumdrehen ihr neuwertiges Aussehen zurück
  • Mit Zitrusduft
  • ph-neutral
  • auch geeignet für Räder mit RDKS (Reifendruck-Kontrollsystem)
  • Felgen vor der Anwendung abkühlen lassen
  • Flasche vor Gebrauch schütteln
  • Sprayerdüse auf Sprühposition drehen
  • Felgen aus geringem Abstand gleichmäßig einsprühen
  • Je nach Verschmutzungsgrad 2-4 Minuten einwirken lassen
  • Bei Kontakt mit Verschmutzungen verfärbt sich der Reiniger rötlich und zeigt so seine Wirkung
  • Bei Bedarf die Reinigung mit einem weichen Schwamm manuell unterstützen - dabei bitte geeignete Schutzhandschuhe tragen
  • Reiniger mit kräftigem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger abspülen und restlos beseitigen
Hinweise:
  • Nicht in der Sonne oder auf heißen Felgen anwenden
  • Nicht antrocknen lassen
  • Produkt vor Frost schützen
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Kanister
Produktbreite:
290 mm
Produkttiefe:
234 mm
Produkthöhe:
479 mm
Nettogewicht:
27,395 kg
Produktvorteile:
Bei maximaler Oberflächenschonung erhalten die Felgen im Handumdrehen ihr neuwertiges Aussehen zurück | Mit Zitrusduft | ph-neutral | auch geeignet für Räder mit RDKS (Reifendruck-Kontrollsystem)
Produktanwendung:
Felgen vor der Anwendung abkühlen lassen | Flasche vor Gebrauch schütteln | Sprayerdüse auf Sprühposition drehen | Felgen aus geringem Abstand gleichmäßig einsprühen | Je nach Verschmutzungsgrad 2-4 Minuten einwirken lassen | Bei Kontakt mit Verschmutzungen verfärbt sich der Reiniger rötlich und zeigt so seine Wirkung | Bei Bedarf die Reinigung mit einem weichen Schwamm manuell unterstützen - dabei bitte geeignete Schutzhandschuhe tragen | Reiniger mit kräftigem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger abspülen und restlos beseitigen | Nicht in der Sonne oder auf heißen Felgen anwenden | Nicht antrocknen lassen | Produkt vor Frost schützen
Kassenbon Text:
Felgenreinig
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,62*
€ 248,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,02*
€ 247,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,89*
€ 235,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,44*
€ 231,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonax
04969410
ab € 28,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.