Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02315050 FelgenReiniger Red Max 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Artikel-Nr.:
     C2651-02315050
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02315050
EAN/GTIN:
     4064700516700
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Felgenreiniger
felgenreiniger sonax 5 liter
felgenreiniger
felgenreiniger sonax
Leistungsfähiger Profi-Felgenreiniger mit intensivem Farbumschlag. Extrem schnell wirksam, auch bei intensiver Verschmutzung der Felgen durch Bremsstaub. Hohe Reinigungsleistung ohne Felgen, Embleme oder Radbolzen anzugreifen.
  • Für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen + lackierte, verchromte, polierte und matte Felgen
  • Hohe Reinigungsleistung ohne Felgen, Embleme oder Radbolzen anzugreifen
  • pH hautneutral
  • Farbumschlag zeigt die maximale Einwirkdauer an
  • Geeignet für Räder mit RDKS (Reifendruck-Kontrollsystem)
  • Vor Gebrauch schütteln.
  • Reiniger pur in einen DruckpumpZerstäuber (Art.Nr. 04969410) füllen
  • Gleichmäßig satt auf die abgekühlten Felgen sprühen, maximal 4 Minuten einwirken lassen. Felgen färben sich dabei intensiv rot.
  • Dann mit kräftigem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger restlos abspülen.
Bitte beachten: Nicht in praller Sonne oder auf warmen Felgen anwenden und nicht antrocknen lassen. Vor Frost schützen.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Kanister mit Ausgießer
Produktbreite:
190 mm
Produkttiefe:
145 mm
Produkthöhe:
263 mm
Nettogewicht:
5,774 kg
Zubehör:
Für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen + lackierte, verchromte, polierte und matte Felgen | Hohe Reinigungsleistung ohne Felgen, Embleme oder Radbolzen anzugreifen | pH hautneutral | Farbumschlag zeigt die maximale Einwirkdauer an | Geeignet für Räder mit RDKS (Reifendruck-Kontrollsystem)
Produktanwendung:
Vor Gebrauch schütteln. | Reiniger pur in einen DruckpumpZerstäuber (Art.Nr. 04969410) füllen | Gleichmäßig satt auf die abgekühlten Felgen sprühen, maximal 4 Minuten einwirken lassen. Felgen färben sich dabei intensiv rot. | Dann mit kräftigem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger restlos abspülen.
Kassenbon Text:
Felgenreinig
Youtube Ids:
SvWPU7ZjCBc
H Phrases:
H302 | H317
H Phrases Definition:
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P Phrases:
P280g | P261f | P301+P312a | P302+P352a | P333+P313 | P101 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Schutzhandschuhe tragen. | Einatmen von Aerosol vermeiden | BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonax
04969410
ab € 28,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.