Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02435000 Spray+Seal 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
Artikel-Nr.:
     C2651-02435000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02435000
EAN/GTIN:
     4064700516359
Sicherheitsdatenblatt
Der einfachste und schnellste Lackschutz während der Fahrzeugwäsche. Frischt vorhandene Versiegelungen auf und ist so die perfekte Pflege für Keramikversiegelungen. Verstärkt die Wasserabweisung, den Glanz und die Oberflächenglätte. Auch für Mattlacke geeignet.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Kanister
Produktbreite:
194 mm
Produkttiefe:
164 mm
Produkthöhe:
216 mm
Nettogewicht:
5,62 kg
Kassenbon Text:
Spray+Seal
H Phrases:
H226 | H319 | H412
H Phrases Definition:
Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | Verursacht schwere Augenreizung. | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P Phrases:
P210 | P280z | P264 | P305+P351+P338 | P337+P313 | P101 | P102 | P273 | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Augenschutz tragen. | Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
3
UN-Nummer:
UN 1987
Gefahrgutbezeichnung:
ALKOHOLE, N.A.G.
Gefahrauslöser:
ISOPROPANOL
Klassifizierungscode:
F1
Gefahrzettel:
3
Gefahrgutklasse:
3
Verpackungsgruppe:
III
Faktor:
1
Tunnelcode:
(D/E)
LQ-Menge:
5 L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonax
04969410
ab € 28,97*
Zubehör
Sonax
04997000
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.