Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03312410 ScheibenEnteiser 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Auszeichnung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-03312410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03312410
EAN/GTIN:
     4064700331242
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Enteiserspray
Enteisungsspray
Flüssig-Enteiser
Flüssigenteiser
SONAX ScheibenEnteiser taut sekundenschnell zugefrorene Scheiben auf. Schützt vor Wiedervereisung und sorgt rundum für klare Sicht. Macht Eiskratzer überflüssig und verhindert dadurch verkratzte Scheiben. Mit Glycerin - hält Gummi geschmeidig. Mit Citrusduft.
  • Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich.
  • Mit Glycerin - hält Gummi geschmeidig.
  • Befreit Scheiben in schnell von Eis.
  • Verbesserter Schutz vor Wiedervereisung.
  • Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich.
  • Macht Eiskratzer überflüssig und verhindert dadurch verkratzte Scheiben.
  • Sprayer auf Sprühposition drehen
  • Vereiste Scheibe gleichmäßig einsprühen
  • Kurz einwirken lassen
  • Eisbrei entfernen
  • Ggf. nachsprühen und erneut Eisbrei entfernen
  • Auf die enteiste Scheibe nochmals dünn Scheibenenteiser aufsprühen
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Sprayer
Produktbreite:
90 mm
Produkttiefe:
56 mm
Produkthöhe:
248 mm
Nettogewicht:
543 g
Zubehör:
Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich. | Mit Glycerin - hält Gummi geschmeidig.
Produktvorteile:
Befreit Scheiben in schnell von Eis. | Verbesserter Schutz vor Wiedervereisung. | Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich. | Macht Eiskratzer überflüssig und verhindert dadurch verkratzte Scheiben.
Produktanwendung:
Sprayer auf Sprühposition drehen | Vereiste Scheibe gleichmäßig einsprühen | Kurz einwirken lassen | Eisbrei entfernen | Ggf. nachsprühen und erneut Eisbrei entfernen | Auf die enteiste Scheibe nochmals dünn Scheibenenteiser aufsprühen
Youtube Ids:
i7fJFL2Xzc4
H Phrases:
H226
H Phrases Definition:
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
P Phrases:
P210 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
3
UN-Nummer:
UN 1170
Gefahrgutbezeichnung:
ETHANOL, LÖSUNG
Klassifizierungscode:
F1
Gefahrzettel:
3
Gefahrgutklasse:
3
Verpackungsgruppe:
III
Faktor:
1
Tunnelcode:
(D/E)
LQ-Menge:
5 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00844* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
03314410
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.