Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03314410 ScheibenEnteiser 750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Auszeichnung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-03314410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03314410
EAN/GTIN:
     4064700331440
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Enteiserspray
Enteisungsspray
Flüssig-Enteiser
SONAX ScheibenEnteiser taut sekundenschnell zugefrorene Scheiben auf. Schützt vor Wiedervereisung und sorgt rundum für klare Sicht. Macht Eiskratzer überflüssig und verhindert dadurch verkratzte Scheiben. Mit Glycerin - hält Gummi geschmeidig. Mit Citrusduft.
  • Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich.
  • Mit Glycerin - hält Gummi geschmeidig.
  • Befreit Scheiben schnell von Eis.
  • Verbesserter Schutz vor Wiedervereisung.
  • Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich.
  • Macht Eiskratzer überflüssig und verhindert dadurch verkratzte Scheiben.
  • Sprayer auf Sprühposition drehen
  • Vereiste Scheibe gleichmäßig einsprühen
  • Kurz einwirken lassen
  • Eisbrei entfernen
  • Ggf. nachsprühen und erneut Eisbrei entfernen
  • Auf die enteiste Scheibe nochmals dünn Scheibenenteiser aufsprühen
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Sprayer
Produktbreite:
97 mm
Produkttiefe:
60 mm
Produkthöhe:
288 mm
Nettogewicht:
790 g
Zubehör:
Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich. | Mit Glycerin - hält Gummi geschmeidig.
Produktvorteile:
Befreit Scheiben schnell von Eis. | Verbesserter Schutz vor Wiedervereisung. | Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich. | Macht Eiskratzer überflüssig und verhindert dadurch verkratzte Scheiben.
Produktanwendung:
Sprayer auf Sprühposition drehen | Vereiste Scheibe gleichmäßig einsprühen | Kurz einwirken lassen | Eisbrei entfernen | Ggf. nachsprühen und erneut Eisbrei entfernen | Auf die enteiste Scheibe nochmals dünn Scheibenenteiser aufsprühen
Kassenbon Text:
Enteiser
Youtube Ids:
i7fJFL2Xzc4
H Phrases:
H226
H Phrases Definition:
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
P Phrases:
P210 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
3
UN-Nummer:
UN 1170
Gefahrgutbezeichnung:
ETHANOL, LÖSUNG
Klassifizierungscode:
F1
Gefahrzettel:
3
Gefahrgutklasse:
3
Verpackungsgruppe:
III
Faktor:
1
Tunnelcode:
(D/E)
LQ-Menge:
5 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
03312410
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.