Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03323000 AntiFrost+KlarSicht Konzentrat Citrus 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-03323000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03323000
EAN/GTIN:
     4064700332300
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Enteiserspray
Enteisungsspray
Flüssig-Enteiser
Flüssigenteiser
Scheibenreiniger-Konzentrat mit Frostschutz für die Scheibenwaschanlage. Beseitigt Öl, Ruß, Salz und sonstige typische Winterverschmutzungen mit wenigen Wischtakten und damit reduziertem Verbrauch. Verhindert Düsenvereisung und das Einfrieren der Scheibenwaschanlage. Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben. Bestens geeignet für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer. Getestet auf Mattlacken, folierten Fahrzeugen und empfindlichen Reparaturlacken. Mit Glycerin. Hält Gummi geschmeidig. Kein Rubbeln der Wischerblätter. Fächerdüsentauglich - auch ideal für den Einsatz bei neuen Wischertechnologien. Dank Antikalk-Effekt auch für die Mischung mit hartem Wasser geeignet. Mit angenehmen Citrus-Duft.
  • Mit Super-Reinigungskraft für schnelle Schlierenbeseitigung.
  • Entfernt die typischen Winterverschmutzungen und sorgt für klare Sicht.
  • Verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und Düsenvereisung.
  • Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich.
  • Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben.
  • Scheibenwaschbehälter vor dem Einfüllen leer sprühen.
  • Antifrost Konzentrat öffnen und einfüllen.
  • Im Anschluss Wasser dazugeben (Mischungsverhältnisse siehe unten oder auf dem Rückseitenetikett).
  • Nach dem Einfüllen die Scheibenwaschanlage betätigen, um die Leitungen durchzuspülen.
  • Für eine optimale Reinigungsleistung eine Vermischung mit Sommer- oder anderen Winterscheibenreinigern vermeiden.
Mischungsverhältnisse:
  • Frostschutz bis - 30°C: Anteil AntiFrost: 2 Anteil Wasser: 1
  • Frostschutz bis - 20°C: Anteil AntiFrost: 1 Anteil Wasser: 1
  • Frostschutz bis - 10°C: Anteil AntiFrost: 1 Anteil Wasser: 2
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche
Produktbreite:
100 mm
Produkttiefe:
63 mm
Produkthöhe:
272 mm
Nettogewicht:
967 g
Produktvorteile:
Mit Super-Reinigungskraft für schnelle Schlierenbeseitigung. | Entfernt die typischen Winterverschmutzungen und sorgt für klare Sicht. | Verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und Düsenvereisung. | Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich. | Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben.
Produktanwendung:
Scheibenwaschbehälter vor dem Einfüllen leer sprühen. | Antifrost Konzentrat öffnen und einfüllen. | Im Anschluss Wasser dazugeben (Mischungsverhältnisse siehe unten oder auf dem Rückseitenetikett). | Nach dem Einfüllen die Scheibenwaschanlage betätigen, um die Leitungen durchzuspülen. | Für eine optimale Reinigungsleistung eine Vermischung mit Sommer- oder anderen Winterscheibenreinigern vermeiden. | Frostschutz bis - 30°C: Anteil AntiFrost: 2 Anteil Wasser: 1 | Frostschutz bis - 20°C: Anteil AntiFrost: 1 Anteil Wasser: 1 | Frostschutz bis - 10°C: Anteil AntiFrost: 1 Anteil Wasser: 2
Kassenbon Text:
Antifrost
H Phrases:
H319 | H226
H Phrases Definition:
Verursacht schwere Augenreizung. | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
P Phrases:
P280z | P305+P351+P338 | P337+P313 | P101 | P210 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Augenschutz tragen. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
3
UN-Nummer:
UN 1170
Gefahrgutbezeichnung:
ETHANOL, LÖSUNG
Klassifizierungscode:
F1
Gefahrzettel:
3
Gefahrgutklasse:
3
Verpackungsgruppe:
III
Faktor:
1
Tunnelcode:
(D/E)
LQ-Menge:
5 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
03325050
ab € 12,98*
Sonstiges
Sonax
332705
ab € 117,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.