| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2651-03385050 Herst.-Nr.: 03385050 EAN/GTIN: 4064700516687 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Befreit sämtliche Glas- und Plexiglasoberflächen im Innen- & Außenbereich zuverlässig und streifenfrei von Insekten, Öl, Silikon, Abgasresten sowie Nikotinrückständen. Auch für Touchdisplays oder im Haushalt zur Reinigung von Spiegeln und Fenstern bestens geeignet. Ideal als Gleitspray für die Anwendung mit Clays oder dem SONAX Clay-Ball. Phosphatfrei. Mit frischem Lemonduft. - Entfernt fett-, öl- oder silikonhaltige Verschmutzungen von Glasflächen aller Art.
- Entfernt Insektenverschmutzungen von Fahrzeugscheiben und Scheinwerfern.
- Beseitigt Schmierfilme und Nikotinrückstände von Innenscheiben und Spiegeln.
- Mit Tensiden auf Basis nachwachsender Rohstoffe.
- Phosphatfrei.
- Mit angenehmem Zitrusduft.
- Beste Kunststoff-, Lack- und Gummiverträglichkeit.
- Innen und außen einsetzbar.
- Absolut gründliche, streifenfreie Reinigung.
- Erhältlich in praktischer Sprühflasche oder im Großgebinde.
- NTA-frei (Nitrilotriacetat, Nitrilotriessigsäure).
Produkt aufsprühen und kurz einwirken lassen. Mit fusselfreiem Tuch oder Papier trockenreiben. Großgebinde mit SONAX Sprühboy verarbeiten. BITTE BEACHTEN: Produkt nicht in der prallen Sonne oder auf heißen Oberflächen anwenden. Nicht antrocknen lassen. Vor Frost schützen. - Klassischer, hoch wirksamer Glasreiniger für alle Glas-, aber auch Lack- und Kunststoffflächen.
- Besonders gut geeignet für Fenster, Glastüren, Glasfassaden, Glasgehäuse und -überdachungen, Bildschirme usw.
- Ideal auch zur schonenden Reinigung von Fensterrahmen, Rolläden, Kunststoffprofilen, Gummidichtungen etc. einsetzbar.
- Bewährt in der Gebäudereinigung, im Handwerk, in Verkehrs-, Transport- und Kommunalbetrieben.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebindeart: | Kunststoff-Kanister mit Ausgießer | Produktbreite: | 190 mm | Produkttiefe: | 145 mm | Produkthöhe: | 263 mm | Nettogewicht: | 5,274 kg | Zubehör: | Entfernt fett-, öl- oder silikonhaltige Verschmutzungen von Glasflächen aller Art. | Entfernt Insektenverschmutzungen von Fahrzeugscheiben und Scheinwerfern. | Beseitigt Schmierfilme und Nikotinrückstände von Innenscheiben und Spiegeln. | Mit Tensiden auf Basis nachwachsender Rohstoffe. | Phosphatfrei. | Mit angenehmem Zitrusduft. | Produktvorteile: | Beste Kunststoff-, Lack- und Gummiverträglichkeit. | Innen und außen einsetzbar. | Absolut gründliche, streifenfreie Reinigung. | Erhältlich in praktischer Sprühflasche oder im Großgebinde. | NTA-frei (Nitrilotriacetat, Nitrilotriessigsäure). | Produktanwendung: | Produkt aufsprühen und kurz einwirken lassen. Mit fusselfreiem Tuch oder Papier trockenreiben. Großgebinde mit SONAX Sprühboy verarbeiten. BITTE BEACHTEN: Produkt nicht in der prallen Sonne oder auf heißen Oberflächen anwenden. Nicht antrocknen lassen. Vor Frost schützen. | Anwendungsbereich: | Klassischer, hoch wirksamer Glasreiniger für alle Glas-, aber auch Lack- und Kunststoffflächen. | Besonders gut geeignet für Fenster, Glastüren, Glasfassaden, Glasgehäuse und -überdachungen, Bildschirme usw. | Ideal auch zur schonenden Reinigung von Fensterrahmen, Rolläden, Kunststoffprofilen, Gummidichtungen etc. einsetzbar. | Bewährt in der Gebäudereinigung, im Handwerk, in Verkehrs-, Transport- und Kommunalbetrieben. | Kassenbon Text: | Scheibenklar | Lagerklasse_LGK: | 12 | Gefahrgutbezeichnung: | KEIN GEFAHRGUT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |