Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000905955 Herst.-Nr.: 04122000 EAN/GTIN: 4064700412200 |
| | |
|
| | |
| Die hochwertigen feuchten Tücher reinigen schnell, einfach und gründlich alle Flächen im Fahrzeuginnenraum wie z.B. Cockpit, Türeinstiege, Himmel, Kunststoffverkleidungen, Sitze, Teppiche, Polster, Scheiben und Leder. Auch für empfindliche Alcantara®-Oberflächen geeignet. Ideal für unterwegs und zwischendurch. Für Auto und Haushalt. Mit frischem Duft. In der ovalen Tücherbox zur praktischen Verstauung im Seitenfach. Die Tücher bestehen aus Fasern natürlichen Ursprungs. Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Kunststoff-Dose | Produktbreite: | 100 mm | Produkttiefe: | 55 mm | Produkthöhe: | 218 mm | Nettogewicht: | 210 g | Lagerklasse_LGK: | 11 | Gefahrgutbezeichnung: | KEIN GEFAHRGUT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,11* | € 7,88* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,60* | € 8,59* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,63* | € 11,98* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,95* | € 13,13* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 13,29* | € 19,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|