Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04960000 Niederdruck Sprühgerät 5 l 2.922 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-04960000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04960000
EAN/GTIN:
     4064700016118
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
Robuste Druckspritze zur Verarbeitung von wässrigen Reinigungsprodukten. Der extra große Durchmesser sorgt für sicheren Stand, die extra lange Sprühlanze vereinfacht die Arbeit. Mit 3 verschiedenen Düseneinsätzen und zugehörigen Dichtungen für ein optimales Sprühbild. Inhalt 5 Liter.Behälter mit gewünschter Reinigerlösung befüllen. Durch pumpen am Pumpgestänge baut sich Druck auf um die Lösung auszubringen.  Vor erneutem Öffnen unbedingt den Druck aus dem Behälter ablassen.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartonverpackung
Produktbreite:
205 mm
Produkttiefe:
205 mm
Produkthöhe:
510 mm
Nettogewicht:
2,922 kg
Produktanwendung:
Behälter mit gewünschter Reinigerlösung befüllen. Durch pumpen am Pumpgestänge baut sich Druck auf um die Lösung auszubringen.  Vor erneutem Öffnen unbedingt den Druck aus dem Behälter ablassen.
Kassenbon Text:
Sprühgerät
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,33*
€ 144,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.