Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 06276000 MultiStar 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-06276000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     06276000
EAN/GTIN:
     4064700516571
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Universell einsetzbarer, NTA-freier Kraftreiniger für die Vorreinigung in Waschanlagen. Die mikroaktive Tensidkombination sorgt für eine maximale Reinigungskraft bei hoher Materialverträglichkeit. Ideal für den Einsatz in biologischen Wasserrecyclingsystemen. Für sämtliche Reinigungsarbeiten im Fahrzeuginnen- und Außenbereich.
  • Löst selbst hartnäckigste Öl-, Fett- und Eiweißverschmutzungen (z.B. Insekten) von allen harten Oberflächen.
  • Die mikroaktive Tensidkombination sorgt für eine maximale Reinigungskraft bei hoher Materialverträglichkeit.
  • Ergiebiges Hochkonzentrat.
  • NTA-frei (Nitrilotriacetat, Nitrilotriessigsäure).
  • Schnelltrennend und abscheidefreundlich.
  • Leicht biologisch abbaubar.
  • Mit angenehmem Duft.
  • Für Innen und Außen.
  • Kraftvoller, aber materialschonender Reiniger.
Für Hochdruck-, Heißwasser- und Dampfstrahlgeräte sowie zur manuellen Anwendung. Produkt nicht pur einsetzen! Je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser verdünnen und aufsprühen. Empfohlene Anwendungskonzentrationen: Auf robusten Oberflächen: 1:5 bis 1:30 Auf empfindlichen Oberflächen: 1:10 bis 1:50 Maximal 3 Minuten einwirken lassen. Hartnäckige Verschmutzungen mit Schwamm oder Bürste behandeln. Anschließend mit Hochdruck gründlich abspülen. BITTE BEACHTEN: Produkt nicht auf warmen Oberflächen einwirken und nicht antrocknen lassen. Vor Frost schützen.
  • Besonders zur gründlichen Reinigung von LKW’s, Land- und Baumaschinen einsetzbar.
  • Auch für den Lebensmittelbereich geeignet.
  • Ideal auch zur großflächigen Reinigung von Anlagen, Maschinen, Böden, Arbeitsflächen, Förderbändern, Fliesen, Fassaden, Textilien usw. einsetzbar.
  • Bewährt in Land- und Forstwirtschaft, in Bauindustrie und Schiffsbau, im Handwerk, in Transport- und Verkehrsbetrieben, in der Gebäudereinigung, in der metallverarbeitenden Industrie und im Maschinenbau.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Kanister
Produktbreite:
280 mm
Produkttiefe:
150 mm
Produkthöhe:
337 mm
Nettogewicht:
11,325 kg
Zubehör:
Löst selbst hartnäckigste Öl-, Fett- und Eiweißverschmutzungen (z.B. Insekten) von allen harten Oberflächen. | Die mikroaktive Tensidkombination sorgt für eine maximale Reinigungskraft bei hoher Materialverträglichkeit. | Ergiebiges Hochkonzentrat.
Produktvorteile:
NTA-frei (Nitrilotriacetat, Nitrilotriessigsäure). | Schnelltrennend und abscheidefreundlich. | Leicht biologisch abbaubar. | Mit angenehmem Duft. | Für Innen und Außen. | Kraftvoller, aber materialschonender Reiniger.
Produktanwendung:
Für Hochdruck-, Heißwasser- und Dampfstrahlgeräte sowie zur manuellen Anwendung. Produkt nicht pur einsetzen! Je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser verdünnen und aufsprühen. Empfohlene Anwendungskonzentrationen: Auf robusten Oberflächen: 1:5 bis 1:30 Auf empfindlichen Oberflächen: 1:10 bis 1:50 Maximal 3 Minuten einwirken lassen. Hartnäckige Verschmutzungen mit Schwamm oder Bürste behandeln. Anschließend mit Hochdruck gründlich abspülen. BITTE BEACHTEN: Produkt nicht auf warmen Oberflächen einwirken und nicht antrocknen lassen. Vor Frost schützen.
Anwendungsbereich:
Besonders zur gründlichen Reinigung von LKW’s, Land- und Baumaschinen einsetzbar. | Auch für den Lebensmittelbereich geeignet. | Ideal auch zur großflächigen Reinigung von Anlagen, Maschinen, Böden, Arbeitsflächen, Förderbändern, Fliesen, Fassaden, Textilien usw. einsetzbar. | Bewährt in Land- und Forstwirtschaft, in Bauindustrie und Schiffsbau, im Handwerk, in Transport- und Verkehrsbetrieben, in der Gebäudereinigung, in der metallverarbeitenden Industrie und im Maschinenbau.
Kassenbon Text:
Multistar
H Phrases:
H319
H Phrases Definition:
Verursacht schwere Augenreizung.
P Phrases:
P280z | P264 | P305+P351+P338 | P337+P313 | P501a
P Phrases Definition:
Augenschutz tragen. | Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonax
04969410
ab € 28,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.