Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 06519000 FelgenReiniger sauer Konzentrat 200 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-06519000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     06519000
EAN/GTIN:
     4064700516403
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Felgenreiniger
Felgenreiniger Waschanlagen
sonax felgenreiniger
felgenreiniger
Hochwirksamer saurer Reiniger zur schnellen und effektiven Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie eingebranntem Bremsstaub und anderen Straßenverschmutzungen von Stahl- sowie Alufelgen. Beseitigt Vergilbungen auf den Felgen und Radkappen infolge Winterbetriebs. Geruchlos. Kunststoffverträglich. Konzentrat, verdünnbar bis 1:10.
  • Felgen vor der Anwendung abkühlen lassen, ggf. mit Wasser abspülen. 1:1 bis 1:10 mit Wasser verdünnen und Reiniger in den SONAX DruckpumpZerstäuber für saure und alkalische Produkte (Art.No. 04969410) füllen.
  • Felgen aus geringem Abstand gleichmäßig einsprühen. Maximal 1 Minute einwirken lassen.
  • Extreme Verschmutzungen in den Kanten mit Pinsel oder Bürste lösen.
  • Anschließend mit Hochdruck-Waschgerät gründlich abspülen. Besonders intensiv den Lochkreis und den Bremssattel spülen.
BITTE BEACHTEN: Nicht geeignet für polierte Alufelgen, Chromfelgen, Magnesium- oder Edelstahlfelgen. Einwirkzeit beachten! Nicht auf warme oder heiße Felgen bzw. auf Lack sprühen! Nicht antrocknen lassen. NICHT in automatischen Waschanlagen verwenden! Vor Frost schützen.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Fass
Produkthöhe:
950 mm
Produktdurchmesser:
572 mm
Nettogewicht:
236,217 kg
Produktanwendung:
Felgen vor der Anwendung abkühlen lassen, ggf. mit Wasser abspülen. 1:1 bis 1:10 mit Wasser verdünnen und Reiniger in den SONAX DruckpumpZerstäuber für saure und alkalische Produkte (Art.No. 04969410) füllen. | Felgen aus geringem Abstand gleichmäßig einsprühen. Maximal 1 Minute einwirken lassen. | Extreme Verschmutzungen in den Kanten mit Pinsel oder Bürste lösen. | Anschließend mit Hochdruck-Waschgerät gründlich abspülen. Besonders intensiv den Lochkreis und den Bremssattel spülen.
Kassenbon Text:
Felgenreinig
H Phrases:
H314 | H290
H Phrases Definition:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
P Phrases:
P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310a | P501a
P Phrases Definition:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
8B
UN-Nummer:
UN 3264
Gefahrgutbezeichnung:
ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.
Gefahrauslöser:
PHOSPHORSÄURE
Klassifizierungscode:
C1
Gefahrzettel:
8
Gefahrgutklasse:
8
Verpackungsgruppe:
II
Faktor:
3
Tunnelcode:
(E)
LQ-Menge:
1 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.197,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.381,75*
€ 1.644,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.376,90*
€ 1.638,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.309,98*
€ 1.558,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.263,24*
€ 1.503,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.197,92*
€ 1.425,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonax
04969410
ab € 28,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.