Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen für 3,5" Festplatten IB-168SK-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - Wechselrahmen IB-168SK-B
Titelbild - Wechselrahmen IB-168SK-B
Detailansicht - Wechselrahmen IB-168SK-B
Draufsicht - Wechselrahmen IB-168SK-B
Seitlich rechts - Wechselrahmen IB-168SK-B
Zubehör - Wechselrahmen IB-168SK-B
Draufsicht - Wechselrahmen IB-168SK-B
Artikel-Nr.:
     C2671-16800
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     16800
EAN/GTIN:
     4250078182665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen

Wechselrahmen für 3,5" SATA Festplatten (1" Bauhöhe).
NSS (No-Scratch SATA) erlaubt >50.000 mal Laufwerkswechsel.
Einbau in einem Standard 5,25" Einschub.
Schloss schützt vor unbefugtes Entfernen der Festplatte.

Weitere Informationen:
Datenübertragung:
bis zu 6 Gbit/s
Festplattenaufnahme:
1x3,5 Zoll
Benötigter Platz:
5,25 Zoll
Schnittstelle:
1 SATA
Festplattenhöhe:
1 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Festplattenwechselrahmen, HDD-Wechselrahmen, Wechselrahmen (IT), icy box festplattenwechselrahmen, festplatten einbaurahmen, IB-168SK-B, ICY BOX, Rack, HDD, Wechselrahmen, Festplattenträger
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
20042
ab € 36,18*
Ähnlich
RaidSonic Technology
15800
ab € 18,37*
Ähnlich
RaidSonic Technology
17000
ab € 30,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.