Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 220 Liter, Euromaß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 220 Liter, Euromaß
Auffangwanne 220 Liter, Euromaß
Artikel-Nr.:
     C270-2500
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Details:
Auffangwanne für den sicheren Transport und die umweltgerechte Lagerung von wassergefährdenden Stoffen.
Ideal zur Lagerung von fast allen Säuren, Laugen, Ölen und gefährlichen Flüssigkeiten.
Besitzt die Bauartzulassung Nr. Z-40.22-327.
Weitere Informationen:
Abmessung::
820x1220x270 mm
Material::
PE-RE
Gewicht::
10 kg
Farbe::
schwarz
Zertifikat::
DIBt-Zulassung!
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, kiga kunststofftechnik abs auffangwanne, paletten auffangwanne, kiga paletten-auffangwanne, Auffangwannen, Palettenwannen, Auffangbehälter, Abfüllstationen, Faßlagerung, Gefahrstofflagerung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,11*
€ 271,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,12*
€ 201,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.