Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatten 800 x 1200 x 6 mm, Euromaß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutschmatten 800 x 1200 x 6 mm, Euromaß
Antirutschmatten 800 x 1200 x 6 mm, Euromaß
Artikel-Nr.:
     C270-5600-800/6
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     5600-800/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Antirutschmatte als zusätzliche Sicherung beim Transport Ihrer Güter.
Sehr gut geeignet als Ladungssicherung auf glattem Untergrund, bei Paletten, Metalloberfächen und vielem mehr.
Weitere Informationen:
Abmessung::
800x1200 mm
Material::
Gummigranulat
Gewicht::
4 kg
Farbe::
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, kunststoffpalette kiga, kunststoff halbpalette, anti-rutsch-matte black, Gummimatte, Rutschhemmung, Antirutschbelag, Antirutsch, Ladungssicherung, Rutschsicherung, Sicherung, Lagerung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,50*
€ 210,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,43*
€ 206,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.