Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9120487655 Herst.-Nr.: FRA005 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der neue Aufsatzrahmen! - Die Einstofflösung aus 100% recyceltem PE/PP-Kunststoff Der Rahmen passt auf nahezu jede Palette im Euromaß und lässt sich durch ein Nut- Feder-System passgenau aufeinander stapeln mit Mittelscharnieren aus Kunststoff auf Palettenmaß faltbar und somit platzsparend beim Leertransport Weitere Informationen: | | Abmessung:: | 800x1200x200 mm | Material:: | ABS | Gewicht:: | 6 kg | Farbe:: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Euro-Karton, Eurokarton, Karton Modulbox, Karton Modulsystem, Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, kunststoffpalette kiga, kunststoff halbpalette, aufsatzrahmen palette kunststoff, Aufsatzrahmen, Rahmen, 800x1200, Stapelrahmen, Kunststoffrahmen, Kunststoffpaletten, Paletten, Palette, Displaypalette, Stapelpaletten, Europalette, Europaletten, Leichtpalette, Antirutschkante, Halterahmen, Kunststoffausatzrahmen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,17* | € 53,20* | | | | | | | 19 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,43* | € 55,55* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 37,03* | € 56,03* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 43,115* | € 56,04* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 47,94* | € 61,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 212,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|