Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europalette Kunstst. PE-RE, 800 x 1200 mm, mit Rand, grau, TL 5000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Europalette Kunstst. PE-RE, 800 x 1200 mm, mit Rand, grau, TL 5000 kg
Europalette Kunstst. PE-RE, 800 x 1200 mm, mit Rand, grau, TL 5000 kg
Europalette Kunstst. PE-RE, 800 x 1200 mm, mit Rand, grau, TL 5000 kg
Artikel-Nr.:
     C270-K6000-GFR
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K6000-GFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro-Palette
Europalette
Europoolpalette
Tausch-Palette
Kunststoff-Universalpalette mit 9 Füßen, geschlossenes Oberdeck, 4-seitig einfahrbar, mit Rand (ohne Rand: K6000-GF)
Weitere Informationen:
Abmessung::
800x1200x140 mm
Material::
PE-RE
Gewicht::
19 kg
Farbe::
grau
Traglasten::
statisch: 5000 ; dynamisch: 1500 ;im Regal: - kg
info zu Traglasten::
alle Traglastangaben gelten ausschließlich bei gleichmäßiger Flächenlast
Weitere Suchbegriffe: Tauschpalette, Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, kunststoffpalette kiga, euro palette, Kunststoffpaletten, Paletten, Palette, Displaypalette, Stapelpaletten Europalette, Europaletten, Leichtpalette
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 14 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 28 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.