Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europalette Kunstst. PE-RE, 800 x 1200 mm, mit Rand, grau, TL 5000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Europalette Kunstst. PE-RE, 800 x 1200 mm, mit Rand, grau, TL 5000 kg
Europalette Kunstst. PE-RE, 800 x 1200 mm, mit Rand, grau, TL 5000 kg
Europalette Kunstst. PE-RE, 800 x 1200 mm, mit Rand, grau, TL 5000 kg
Artikel-Nr.:
     C270-K6000-GFVR
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K6000-GFVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro-Palette
Europalette
Europoolpalette
Tausch-Palette
Kunststoff-Universalpalette mit 9 Füßen, geschlossenes Oberdeck, 4-seitig einfahrbar, mit Eisenverstärkung im Oberdeck, mit Rand (ohne Rand: K6000-GFV)
Weitere Informationen:
Abmessung::
800x1200x140 mm
Material::
PE-RE
Gewicht::
19 kg
Farbe::
grau
Traglasten::
statisch: 5000 ; dynamisch: 1500 ;im Regal: - kg
info zu Traglasten::
alle Traglastangaben gelten ausschließlich bei gleichmäßiger Flächenlast
Weitere Suchbegriffe: Tauschpalette, Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, kunststoffpalette kiga, euro palette, Kunststoffpaletten, Paletten, Palette, Displaypalette, Stapelpaletten Europalette, Europaletten, Leichtpalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,34*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 14 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 28 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.