Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europalette Kunstst. PE-RE, 800 x 1200 mm, mit Rand, grau, TL 5000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Europalette Kunstst. PE-RE, 800 x 1200 mm, mit Rand, grau, TL 5000 kg
Europalette Kunstst. PE-RE, 800 x 1200 mm, mit Rand, grau, TL 5000 kg
Europalette Kunstst. PE-RE, 800 x 1200 mm, mit Rand, grau, TL 5000 kg
Artikel-Nr.:
     C270-K6000-GKVR
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K6000-GKVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro-Palette
Europalette
Europoolpalette
Tausch-Palette
Kunststoff-Universalpalette mit 3 Kufen, geschlossenes Oberdeck, 4-seitig einfahrbar, mit Eisenverstärkung im Oberdeck - dadurch bis zu 1200 kg Regallast (bei Flächenlast), mit Rand (ohne Rand: K6000-GKV)
Weitere Informationen:
Abmessung::
800x1200x155 mm
Material::
PE-RE
Gewicht::
25 kg
Farbe::
grau
Traglasten::
statisch: 6000 ; dynamisch: 2500 ;im Regal: 500 kg
info zu Traglasten::
alle Traglastangaben gelten ausschließlich bei gleichmäßiger Flächenlast
Weitere Suchbegriffe: Tauschpalette, Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, kunststoffpalette kiga, euro palette, Kunststoffpaletten, Paletten, Palette, Displaypalette, Stapelpaletten Europalette, Europaletten, Leichtpalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,20*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 14 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 28 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.