Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HECO-TOPIX 10,0 x 160, Senkkopf, T-Drive, VG, A2K, 50 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Masszeichnung
Antriebszeichnung
Logo ETA 11/0284
Artikel-Nr.:
     C2801-47418
Hersteller:
     HECO-Schrauben
Herst.-Nr.:
     47418
EAN/GTIN:
     4019787474184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
holzbohrschraube

Die HECO-TOPIX-Familie umfasst ein breites Spektrum an Holzbauschrauben mit ETA-Zertifizierung speziell für Holz-Holz-Verbindungen. Alle TOPIX-Varianten verfügen über eine patentierte Spitzen- und Schaftgeometrie, die eine schnelle und sichere Montage ohne Vorbohren und Vorsenken gewährleistet. Sie reduzieren die Spaltwirkung und erleichtern das Einschrauben unter geringem Einschraubdrehmoment. Je nach Einsatzgebiet sind die Schrauben der TOPIX-Familie mit Teil- oder Vollgewinde, Senk-, Teller-, Linsen- oder Zylinderkopf erhältlich. Es finden sich Varianten zur Befestigung von Glasleisten ebenso wie von Solaranlagen oder zur Verschraubung von Terrassenbelägen. Dadurch eignen sich TOPIX-Schrauben für eine Vielzahl von Anwendungen. Zwei Sondervarianten für spezielle Anforderungen stellen die HECO-TOPIX-CombiConnect sowie die HECO-TOPIX-Therm dar.

  • Frästaschen für ein bündiges Versenken des Kopfes im Holz und im Verbinder
  • Übertragung hoher Zug- und Druckkräfte über das bis zum Kopf reichende Vollgewinde
  • Spitze mit Fräsrippen für eine Reduzierung der Spaltwirkung
  • Reduzierte Rand- und Achsabstände
  • Zugelassenes und überwachtes Produkt
  • HECO-Drive Antrieb mit optimaler Passgenauigkeit
  • Senkkopf mit Frästaschen: keine Beschädigung des Verbinders
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
T-40
Gewindelänge, lg:
150 mm
Kopfdurchmesser, dk:
18.5 mm
Durchmesser, d:
10,0 mm
Länge, l:
160 mm
Kopfausführung:
Senkkopf mit Frästaschen
Antrieb:
T-Drive
Gewinde:
Vollgewinde
Produktfamilie:
HECO-TOPIX
Werkstoff:
Kohlenstoffstahl
Oberfläche:
verzinkt blau, A2K, gleitbeschichtet
Verpackungstyp:
VARIANTA-Handwerkerverpackung
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungshöhe:
92 mm
Verpackungslänge:
190 mm
Bruttogewicht pro Bestelleinheit:
2,6945 kg
Ursprungsland:
DE
Europäische technische Bewertung:
ETA-11/0284
Weitere Suchbegriffe: Holzschrauben, Holzbauschrauben, Verbinderschrauben, HECO-TOPIX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,60*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.