Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HECO-ClicFix Schnellwechselhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C2801-48541
Hersteller:
     HECO-Schrauben
Herst.-Nr.:
     48541
EAN/GTIN:
     4019787485418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter schnellwechselfutter
bit halter

Der HECO®-ClicFix Schnellwechsellhalter ist magnetisch und garantiert die schnelle und einfache Aufnahme sowie den sicheren Halt des Bits.

  • Einfache und schnelle Aufnahme des Bits
  • Magnetisch
  • Form E 6,3 (DIN 3126)
  • Aluminium eloxiert
Weitere Informationen:
Produktfamilie:
Schnellwechselhalter
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
eloxiert
Verpackungstyp:
Blister
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungslänge:
73 mm
Bruttogewicht pro Bestelleinheit:
0,039 kg
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.