Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 118816 VGA-Kabel 20 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 118816 VGA-Kabel 20 m VGA (D-Sub) Schwarz
Equip 118816 VGA-Kabel 20 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-118816
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     118816
EAN/GTIN:
     4015867175583
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Gewicht:
1060 g
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Verpackungshöhe:
280 mm
Paketgewicht:
1480 g
Höhe:
20000 mm
Breite:
35 mm
Kabellänge:
20 m
Anschluss 1:
VGA (D-Sub)
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Maximale Auflösung:
800 x 600 Pixel
Ferritperle:
Ja
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.