Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 119346 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 119346 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Equip 119346 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-119346
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     119346
EAN/GTIN:
     4015867186428
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
  • HDMI stecker auf stecker
    - Bandwidth up to 18Gbps
    - Supports video resolutions up to 4K@ 50/60 (2160P)
    - vergoldete Anschlüsse für hohe Leistungsübertragung
    - RoHS compliant
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Tiefe:
10 mm
Höhe:
7500 mm
Breite:
22 mm
Kabeldurchmesser:
7.3 mm
Gewicht:
297 g
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Verpackungshöhe:
336 mm
Paketgewicht:
300 g
Kabellänge:
7.5 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
2.0
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Bandbreite:
18000 MB/s
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
AWG Kabelgröße:
28
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 7,0m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.