Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip DisplayPort auf HDMI Adapter kable, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip DisplayPort auf HDMI Adapter kable, 3 m
Equip DisplayPort auf HDMI Adapter kable, 3 m
Equip DisplayPort auf HDMI Adapter kable, 3 m
Equip DisplayPort auf HDMI Adapter kable, 3 m
Equip DisplayPort auf HDMI Adapter kable, 3 m
Artikel-Nr.:
     C2822-119391
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     119391
EAN/GTIN:
     4015867222393
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Das mitgelieferte DisplayPort-zu-HDMI-Konverterkabel ermöglicht das Anschließen eines HDMI-Displays an eine Display-Videoquelle, sodass Sie Ihr Display nicht mehr aktualisieren müssen, um die Kompatibilität zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
275 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
120 g
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Datenübertragungsrate:
10.2 Gbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
AWG Kabelgröße:
30
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
110 g
Breite:
6 mm
Tiefe:
6 mm
Höhe:
3000 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.