Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 128225 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Mini-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 128225 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Mini-USB B Schwarz
Equip 128225 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Mini-USB B Schwarz
Equip 128225 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-128225
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128225
EAN/GTIN:
     4015867156339
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
USB Kabel Mini-USB auf Mini-USB
  • Entspricht USB 2.0 Standard;
    - Abwärtskompatibel zu USB 1.1;
    - Doppelt geschirmt;
    - Vergoldete Kontakte.
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
28
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Anzahl der Schutzschichten:
2
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate:
0.48 Gbit/s
Kabellänge:
3 m
Gewicht:
175 g
Verpackungsbreite:
154 mm
Verpackungslänge:
154 mm
Verpackungstiefe:
63 mm
Verpackungshöhe:
197 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.