Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 128292 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,8 m USB A USB B Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 128292 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,8 m USB A USB B Blau
Equip 128292 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,8 m USB A USB B Blau
Artikel-Nr.:
     C2822-128292
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128292
EAN/GTIN:
     4014619678839
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Blau
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
28
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Kabellänge:
1.8 m
Kabeldurchmesser:
5 mm
Breite:
15.5 mm
Tiefe:
10 mm
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
78 g
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
18 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
80 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.