Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB 3.2 Gen 1 Typ A auf Typ C Kabel, M/M, 2.0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip USB 3.2 Gen 1 Typ A auf Typ C Kabel, M/M, 2.0 m
Equip USB 3.2 Gen 1 Typ A auf Typ C Kabel, M/M, 2.0 m
Equip USB 3.2 Gen 1 Typ A auf Typ C Kabel, M/M, 2.0 m
Equip USB 3.2 Gen 1 Typ A auf Typ C Kabel, M/M, 2.0 m
Equip USB 3.2 Gen 1 Typ A auf Typ C Kabel, M/M, 2.0 m
Equip USB 3.2 Gen 1 Typ A auf Typ C Kabel, M/M, 2.0 m
Equip USB 3.2 Gen 1 Typ A auf Typ C Kabel, M/M, 2.0 m
Equip USB 3.2 Gen 1 Typ A auf Typ C Kabel, M/M, 2.0 m
Equip USB 3.2 Gen 1 Typ A auf Typ C Kabel, M/M, 2.0 m
Artikel-Nr.:
     C2822-128344
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128344
EAN/GTIN:
     4015867226551
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel 2m schwarz
Mit dem Equip USB-A zu USB-C Kabel können Sie nicht nur Ihr USB-C-Gerät aufladen sondern auch Fotos, Musik und Daten mit Ihrem vorhandenen PC oder Laptop synchronisieren. Erleben Sie übertragungsraten von bis zu 5Gbits, das bis zu 20-mal schneller als USB 2.0 (480 Mbit/s) ist.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Ursprungsland:
China
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial:
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Plug:
Ja
Stromverbrauch:
15 W
Ausgangsspannung:
5 V
Outputstrom (max.):
3 A
Kabellänge:
2 m
Kabeldurchmesser:
5.5 mm
Gewicht:
95 g
Verpackungsbreite:
275 mm
Verpackungstiefe:
0.06 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
102.5 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.