Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB 3.2 Gen 1x1 Typ C auf Typ C Kabel, M/M, 1.0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip USB 3.2 Gen 1x1 Typ C auf Typ C Kabel, M/M, 1.0 m
Equip USB 3.2 Gen 1x1 Typ C auf Typ C Kabel, M/M, 1.0 m
Equip USB 3.2 Gen 1x1 Typ C auf Typ C Kabel, M/M, 1.0 m
Equip USB 3.2 Gen 1x1 Typ C auf Typ C Kabel, M/M, 1.0 m
Artikel-Nr.:
     C2822-128346
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128346
EAN/GTIN:
     4015867226568
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Mit dem Equip USB-C zu USB-C Kabel können Sie nicht nur Ihr USB-C-Gerät aufladen sondern auch Fotos, Musik und Daten mit Ihrem vorhandenen PC oder Laptop synchronisieren. Erleben Sie übertragungsraten von bis zu 5Gbits, das bis zu 20-mal schneller als USB 2.0 (480 Mbit/s) ist.
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Ursprungsland:
China
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Plug:
Ja
Eingangsspannung:
20 V
Eingangsstrom (max.):
3 A
Kabellänge:
1 m
Gewicht:
52 g
Verpackungsbreite:
275 mm
Verpackungstiefe:
0.06 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
59.5 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.