Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 128399 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 3 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 128399 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 3 m USB A Schwarz
Equip 128399 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 3 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-128399
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128399
EAN/GTIN:
     4015867166703
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Plug:
Ja
Kabellänge:
3 m
Breite:
15.5 mm
Tiefe:
8 mm
Höhe:
3000 mm
Gewicht:
113 g
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
22 mm
Verpackungshöhe:
275 mm
Paketgewicht:
116 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.