Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 128652 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A USB B Silber, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 128652 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A USB B Silber, Transparent
Equip 128652 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A USB B Silber, Transparent
Artikel-Nr.:
     C2822-128652
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128652
EAN/GTIN:
     4054317179023
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
  • USB 2.0 Standard-A male to USB 2.0 Standard-B male
    - Unterstützt Geschwindigkeit von bis zu 480Mbps
    - Backward compatible with USB 1.1
    - Gold-Flash-Kontakte mit sauerstofffreien Kupferleitern
    - Doppelt abgeschirmtes verringert EMI / RFI Störung
    - Verpackung: equip Zip-Beutel
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Silber, Transparent
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
28
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Anzahl der Schutzschichten:
2
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate:
0.48 Gbit/s
Plug:
Ja
Kabellänge:
5 m
Breite:
16 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
5000 mm
Gewicht:
156 g
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Verpackungshöhe:
275 mm
Paketgewicht:
160 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.