Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 128860 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 128860 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A USB B Schwarz
Equip 128860 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-128860
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128860
EAN/GTIN:
     4015867164693
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Das equip® USB Kabel Typ A Stecker auf Typ B Stecker ist hochwertig, mit doppelter Abschirmung, gefertigt und ermöglicht ultraschnelle und fehlerfreie Datenübertragungen für Top Performance. Einfach per Plug-and-Play an einen Computer (PC / Mac) oder USB-Hub anschließen und mit Ihrem Druckers Scanner, Multifunktionsdrucker (MFP) oder anderen USB-Peripheriegeräten verbinden. Und High-Speed-Übertragungsraten von bis zu 480Mbps nutzen.
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
28
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Anzahl der Schutzschichten:
2
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate:
0.48 Gbit/s
Plug:
Ja
Kabellänge:
1.8 m
Breite:
16 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
44 g
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
18 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
47 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.