Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB 2.0 Typ C auf Typ A Kabel, M/M, 3.0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip USB 2.0 Typ C auf Typ A Kabel, M/M, 3.0 m
Equip USB 2.0 Typ C auf Typ A Kabel, M/M, 3.0 m
Equip USB 2.0 Typ C auf Typ A Kabel, M/M, 3.0 m
Equip USB 2.0 Typ C auf Typ A Kabel, M/M, 3.0 m
Artikel-Nr.:
     C2822-128886
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128886
EAN/GTIN:
     4015867226582
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Das equip® USB Typ A Stecker auf Typ C Stecker Kabel ist hochwertig mit doppelter Abschirmung um ultraschnelle und fehlerfreie Datenübertragungen für höchste Leistung zu ermöglichen. Verbinden Sie einen Computer (PC/Mac) oder USB-Hub einfach per Plug-and-Play mit einem Drucker, Scanner, Multifunktionsdrucker (MFP) oder anderen USB-Peripheriegeräten, um die volle Hochgeschwindigkeitsübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s zu erreichen.
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS, CE
Warentarifnummer (HS):
84733080
Ursprungsland:
China
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate:
0.48 Gbit/s
Plug:
Ja
Eingangsspannung:
5 V
Eingangsstrom (max.):
3 A
Kabellänge:
3 m
Gewicht:
50 g
Verpackungsbreite:
275 mm
Verpackungstiefe:
0.06 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
57.5 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.