Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 128952 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 128952 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
Equip 128952 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
Equip 128952 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
Equip 128952 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
Equip 128952 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
Equip 128952 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
Equip 128952 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-128952
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128952
EAN/GTIN:
     4015867208458
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Dieser USB-2.0-Hub mit vier Ports für unterwegs stattet Ihren PC oder Ihr Notebook mit vier zusätzlichen USB-2.0-Ports zum Anschließen von USB-Geräten aus. Alle Ports können gleichzeitig genutzt werden, da die Leistungsaufnahme für jeden Port einzeln bestimmt wird. Geeignet für USB-Geräte mit geringer Leistungsaufnahme. Durch sein platzsparendes kompaktes Design ist dieser Reise-Hub die ideale Lösung für unterwegs!
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
4
Hostschnittstelle:
USB 2.0
Hub-Schnittstellen:
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
Breite:
40 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
30 g
Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE
Energiequelle:
USB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.