Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 7 Port USB 2.0 Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 7 Port USB 2.0 Hub
Equip 7 Port USB 2.0 Hub
Equip 7 Port USB 2.0 Hub
Equip 7 Port USB 2.0 Hub
Equip 7 Port USB 2.0 Hub
Artikel-Nr.:
     C2822-128957
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128957
EAN/GTIN:
     4015867225332
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dies USB 2.0-Hub mit 7 Anschlüssen können Sie Ihr Netbook, Notebook oder Ihren PC mit 7 zusätzlichen USB 2.0-Anschlüssen erweitern, indem Sie nur einen freien USB 2.0-Anschluss verwenden! Sie können problemlos bis zu 7 USB-Geräte oder -Gadgets zu Ihrem Netbook, Notebook oder PC hinzufügen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
7
Hostschnittstelle:
USB 2.0
Hub-Schnittstellen:
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
7
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Mitgelieferte Kabel:
Gleichstrom
Verpackungsbreite:
75 mm
Verpackungstiefe:
22 mm
Verpackungshöhe:
165 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
57 g
Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Netzteiltyp:
USB
Eingangsspannung:
5 V
Weitere Suchbegriffe: USB Hub, patchkabel cat6 20m, patchkabel, patchkabel cat6, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.