Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 4-Port-USB-3.2 Gen 1-Hub und Adapter für USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 4-Port-USB-3.2 Gen 1-Hub und Adapter für USB-C
Equip 4-Port-USB-3.2 Gen 1-Hub und Adapter für USB-C
Equip 4-Port-USB-3.2 Gen 1-Hub und Adapter für USB-C
Equip 4-Port-USB-3.2 Gen 1-Hub und Adapter für USB-C
Equip 4-Port-USB-3.2 Gen 1-Hub und Adapter für USB-C
Equip 4-Port-USB-3.2 Gen 1-Hub und Adapter für USB-C
Equip 4-Port-USB-3.2 Gen 1-Hub und Adapter für USB-C
Equip 4-Port-USB-3.2 Gen 1-Hub und Adapter für USB-C
Equip 4-Port-USB-3.2 Gen 1-Hub und Adapter für USB-C
Artikel-Nr.:
     C2822-128959
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128959
EAN/GTIN:
     4015867229446
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Multiport Adapter
usb hubs 4fach
usb hub
Dieser USB-3.2 Gen 1-Hub mit 4 Anschlüssen ermöglicht die Erweiterung Ihres Netbooks, Notebooks oder PCs mit 4 zusätzlichen USB-3.2 Gen 1-Anschlüssen, wobei nur der kostenlose USB-3.2 Gen 1-Anschluss verwendet wird! Sie können problemlos bis zu 4 USB-Geräte oder -Gadgets zu Ihrem Netbook, Notebook oder PC hinzufügen.
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
395 mm
Höhe des Versandkartons:
460 mm
Anzahl Anschlüsse:
5
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Anschlussadapter enthalten:
USB-Typ-C-Stecker - USB Typ-A-Buchse
Verpackungsbreite:
23 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
75 mm
Paketgewicht:
53 g
Breite:
30 mm
Tiefe:
12.5 mm
Höhe:
102 mm
Gewicht:
40 g
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
0.15 m
Ursprungsland:
China
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Netzteiltyp:
USB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.