Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 4-PORT-USB 3.0/2.0-HUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 4-PORT-USB 3.0/2.0-HUB
Equip 4-PORT-USB 3.0/2.0-HUB
Equip 4-PORT-USB 3.0/2.0-HUB
Equip 4-PORT-USB 3.0/2.0-HUB
Equip 4-PORT-USB 3.0/2.0-HUB
Artikel-Nr.:
     C2822-128960
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128960
EAN/GTIN:
     4015867227602
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Mit diesem USB-Hub mit 4 Ports spendieren Sie Ihrem Netbook, Notebook oder PC 4 zusätzliche USB-Ports, ohne mehr als einen einzigen USB-Port zu belegen! Problemlos schließen Sie bis zu vier USB-Geräte an Netbook, Notebook oder PC an. Mit diesem USB-Hub mit 4 Ports spendieren Sie Ihrem Netbook, Notebook oder PC 4 zusätzliche USB-Ports, ohne mehr als einen einzigen USB-Port zu belegen! Problemlos schließen Sie bis zu vier USB-Geräte an Netbook, Notebook oder PC an.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84719000
Breite des Versandkartons:
230 mm
Höhe des Versandkartons:
400 mm
Anzahl Anschlüsse:
4
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen:
USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Verpackungsbreite:
23 mm
Verpackungstiefe:
75 mm
Verpackungshöhe:
148 mm
Paketgewicht:
41 g
Breite:
17.2 mm
Tiefe:
7.3 mm
Höhe:
93 mm
Gewicht:
21 g
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Gehäusematerial:
Aluminium
Kabellänge:
0.15 m
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.