Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 133336 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 133336 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Schwarz
Equip 133336 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-133336
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     133336
EAN/GTIN:
     4015867111390
Suchbegriffe:
Signalverstärker
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
-Signalverstärkung über USB 2.0 Kabel A->A S/B 5,0m.
-Bis zu 3 Signalverstärker können hintereinander geschaltet werden.
-UnterstütztWindows 98 SE, 2000, ME, XP, Vista, Windows 7.
-Verpackung: equip Blister.
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate:
0.48 Gbit/s
Plug:
Ja
Kabellänge:
5 m
Gewicht:
36 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.