Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-C auf HDMI/DisplayPort/VGA/USB-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip USB-C auf HDMI/DisplayPort/VGA/USB-Adapter
Equip USB-C auf HDMI/DisplayPort/VGA/USB-Adapter
Equip USB-C auf HDMI/DisplayPort/VGA/USB-Adapter
Equip USB-C auf HDMI/DisplayPort/VGA/USB-Adapter
Equip USB-C auf HDMI/DisplayPort/VGA/USB-Adapter
Equip USB-C auf HDMI/DisplayPort/VGA/USB-Adapter
Equip USB-C auf HDMI/DisplayPort/VGA/USB-Adapter
Artikel-Nr.:
     C2822-133485
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     133485
EAN/GTIN:
     4015867227640
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
"Das equip 133485 ist ein 4-in-1 USB-C-auf-HDMI/VGA/DisplayPort/USB 2.0-Port-Hub. Der Adapter bietet eine einfache Möglichkeit, HDTV oder Geräte wie einen Monitor oder Projektor an jedes USB-C-Gerät wie ein Smartphone, eine tragbare Spielekonsole, ein MacBook, ein Chromebook Pixel oder ein ähnliches Laptop der neuesten Generation mit USB-C-Anschlüssen anzuschließen. Perfekt für Home Entertainment, Präsentationen im Büro und Unterricht im Klassenzimmer.



Der Adapter bietet eine tragbare Lösung zum Anschließen eines HDMI- und VGA-Displays an Ihren USB-C-Laptop oder -Desktop-Computer. Mit dem Multiport-Videoadapter können Sie Inhalte gleichzeitig auf zwei zusätzliche Monitore (1 x HDMI und 1 x VGA) spiegeln oder erweitern und so eine Workstation mit zwei Bildschirmen erstellen."
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
83 mm
Verpackungstiefe:
25 mm
Verpackungshöhe:
162 mm
Paketgewicht:
854 g
HDMI-Ausgang:
Ja
DisplayPorts ausgang:
Ja
Anzahl der Display unterstützt:
3
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers:
Gerade
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Menge USB 2.0-Anschlüsse:
1
VGA-Ausgang (D-Sub):
Ja
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung:
144 Hz
Maximale Auflösung (HDMI):
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Breite des Versandkartons:
340 mm
Höhe des Versandkartons:
460 mm
Ursprungsland:
China
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Breite:
33 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
111 mm
Gewicht:
65 g
USB Kabellänge:
0.15 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.