Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip HDMI 2.0 High Speed Kabel, 1.8m, 4K/60Hz, 20pcs/set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip HDMI 2.0 High Speed Kabel, 1.8m, 4K/60Hz, 20pcs/set
Equip HDMI 2.0 High Speed Kabel, 1.8m, 4K/60Hz, 20pcs/set
Equip HDMI 2.0 High Speed Kabel, 1.8m, 4K/60Hz, 20pcs/set
Equip HDMI 2.0 High Speed Kabel, 1.8m, 4K/60Hz, 20pcs/set
Artikel-Nr.:
     C2822-159350
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     159350
EAN/GTIN:
     4015867230794
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Das equip High Speed HDMI-Kabel bietet nicht nur ein hervorragendes Audio- und Videoerlebnis, sondern bietet auch bidirektionale Datenströme. Wenn Sie Ihre HDMI-Geräte und HDMI-fähigen Displays über dieses Kabel anschließen, können Sie die hochwertigen Online-Videos mit Leichtigkeit genießen. Außerdem unterstützt der neueste HDMI-Standard 3D über HDMI, und das bedeutet, dass dieses Kabel Ihnen eine lebendige 3D-Grafik liefern kann.
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
340 mm
Höhe des Versandkartons:
450 mm
Ursprungsland:
China
Gewicht:
79.4 g
Verpackungsbreite:
1550 mm
Verpackungstiefe:
1550 mm
Verpackungshöhe:
2150 mm
Paketgewicht:
1890 g
Kabellänge:
1.8 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
2.0
3D:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Dolby-Technologie:
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC):
Ja
HDMI Ethernet-Kanal:
Ja
Bandbreite:
18000 MB/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Maximale Bildwiederholrate:
240 Hz
AWG Kabelgröße:
30
Kabelmaterial:
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Kabeltyp:
Rundkabel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS, UKCA, CE
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.