Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Mini-USB-Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Mini-USB-Lautsprecher
Equip Mini-USB-Lautsprecher
Equip Mini-USB-Lautsprecher
Equip Mini-USB-Lautsprecher
Artikel-Nr.:
     C2822-245331
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     245331
EAN/GTIN:
     4015867221457
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Diese Mini-Stereo-2.0-Lautsprecher bietet leistungsstarken Sound und Klangwiedergabe. Trotz des platzsparenden Designs beeinträchtigt dieses Gerät nicht die Klangqualität, sorgt für ein gut ausgewogenes Lautsprechersystem mit nahezu verzerrungsfreiem Sound. Strom wird über das USB-Kabel geliefert und die Verbindung erfolgt über einen 3,5-mm-Anschluss, geeignet für mehrere Geräte, wie PC, Notebook oder MP3-Player.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
RMS-Leistung:
3 W
Lautsprecher RMS-Leistung:
6 W
Frequenzbereich:
90 - 20 Hz
Impedanz:
40 Ohm
Empfindlichkeit:
65 dB
Breite:
72 mm
Tiefe:
82 mm
Höhe:
76 mm
Gewicht:
250 g
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Audio Kanäle:
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung:
Tischplatte/Bücherregal
Warentarifnummer (HS):
85182200
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Paketgewicht:
300 g
Energiequelle:
USB
Produktfarbe:
Schwarz
Empfohlene Nutzung:
PC
Gehäusematerial:
Kunststoff
Fernbedienung:
Ja
Fernbedienungstyp:
Kabelgebunden
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.