Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Stereo-2.0-Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Stereo-2.0-Lautsprecher
Equip Stereo-2.0-Lautsprecher
Equip Stereo-2.0-Lautsprecher
Equip Stereo-2.0-Lautsprecher
Equip Stereo-2.0-Lautsprecher
Equip Stereo-2.0-Lautsprecher
Equip Stereo-2.0-Lautsprecher
Artikel-Nr.:
     C2822-245332
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     245332
EAN/GTIN:
     4015867221464
Suchbegriffe:
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Diese Stereo-2.0-Lautsprecher bietet leistungsstarken Sound und Klangwiedergabe. Trotz des platzsparenden Designs beeinträchtigt dieses Gerät nicht die Klangqualität, sorgt für ein gut ausgewogenes Lautsprechersystem mit nahezu verzerrungsfreiem Sound. Strom wird über das USB-Kabel geliefert und die Verbindung erfolgt über einen 3,5-mm-Anschluss, geeignet für mehrere Geräte, wie PC, Notebook oder MP3-Player.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
RMS-Leistung:
3 W
Lautsprecher RMS-Leistung:
6 W
Frequenzbereich:
80 - 20 Hz
Impedanz:
40 Ohm
Empfindlichkeit:
80 dB
Breite:
91 mm
Tiefe:
123 mm
Höhe:
91 mm
Gewicht:
450 g
Warentarifnummer (HS):
85182200
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Audio Kanäle:
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung:
Tischplatte/Bücherregal
Verpackungsbreite:
195.8 mm
Verpackungstiefe:
97 mm
Verpackungshöhe:
131 mm
Paketgewicht:
530 g
Energiequelle:
USB
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Empfohlene Nutzung:
PC
Gehäusematerial:
Kunststoff
Lautstärkeregler:
Drehregler
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.