Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Kartenleser mit USB 3.0-Hub, OTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Kartenleser mit USB 3.0-Hub, OTG
Equip Kartenleser mit USB 3.0-Hub, OTG
Equip Kartenleser mit USB 3.0-Hub, OTG
Equip Kartenleser mit USB 3.0-Hub, OTG
Equip Kartenleser mit USB 3.0-Hub, OTG
Equip Kartenleser mit USB 3.0-Hub, OTG
Equip Kartenleser mit USB 3.0-Hub, OTG
Artikel-Nr.:
     C2822-245460
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     245460
EAN/GTIN:
     4015867227237
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Hub
USB Card Reader
Der equip 245460 Kartenleser mit integriertem USB-Hub (OTG) kann wahlweise am Smartphone, Tablet oder Notebook angeschlossen werden, so können Sie auf eingesteckte Speichermedien wie z. B. USB-Sticks, SD- oder MircoSD-Speicherkarten zugreifen. Sie können das Gerät entweder über den USB A (USB 3.0) oder über den USB-C-Stecker des Hubs anschliessen. Die Installation von Treibern oder Apps ist dank Plug and Play nicht notwendig. Der USB-Hub kann zeitgleich mit dem Speicherkartenleser genutzt werden, so können auch Dateien zwischen beiden Anschlüssen verschoben oder kopiert werden
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84719000
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, SD, SDHC
Produktfarbe:
Grau
Anzahl der Steckplätze für Speicherkarten:
2
USB On-The-Go-Unterstützung:
Ja
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE & RoHS
Verpackungsbreite:
74 mm
Verpackungstiefe:
21 mm
Verpackungshöhe:
124 mm
Paketgewicht:
43 g
Breite:
202 mm
Tiefe:
12 mm
Höhe:
86.2 mm
Gewicht:
28 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.