Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 245500 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 245500 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Equip 245500 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Equip 245500 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Equip 245500 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Equip 245500 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Equip 245500 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Equip 245500 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Equip 245500 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Equip 245500 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     C2822-245500
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     245500
EAN/GTIN:
     4015867208885
Suchbegriffe:
Ladegerät LiFe Akku
Ladegerät Lithium-Eisen Akku
LiFe Akku Ladegerät
Lithium-Eisen Akku Ladegerät
Dieses kabellose Ladegerät ist die ideale Lösung zur Aufladung Ihrer Qi-fähigen Geräte oder beliebiger Geräte mit einem Qi-Empfänger. Das Ladegerät bietet kabellosen Komfort, ermöglicht automatische Aufladung von Geräten durch einfaches Platzieren auf dem Ladegerät. Fremdkörpererkennung und LED-Anzeige sorgen für einen sicheren Betrieb; der Ladevorgang wird gestoppt, wenn ein metallischer Fremdkörper auf dem Ladegerät platziert wird. Ein toller Begleiter im Alltag!
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
2 A
Max. Leistung:
5 W
Mitgelieferte Kabel:
USB
Breite:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
30 g
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85044090
Aufladetyp:
Drinnen
Aufladekompatibilität:
Smartphone
Energiequelle:
USB
Kabelloses Aufladen:
Ja
Schnellladung:
Ja
Zertifizierung:
CE
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, ladegerät usb 5 w, ladegerät life akku, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.