| |
|
| Artikel-Nr.: C2822-245501 Herst.-Nr.: 245501 EAN/GTIN: 4015867222713 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Eingangsspannung: | 9 V | Eingangsstrom: | 2 A | Max. Leistung: | 10 W | Effizienz: | 75 % | Arbeitsabstand: | 8 mm | Material: | Kunststoff | Mitgelieferte Kabel: | USB | Verpackungsbreite: | 120 mm | Verpackungstiefe: | 20 mm | Verpackungshöhe: | 190 mm | Paketgewicht: | 200 g | Breite: | 99 mm | Tiefe: | 7 mm | Höhe: | 99 mm | Gewicht: | 56 g | Produktfarbe: | Schwarz | LED-Anzeigen: | Ja | Warentarifnummer (HS): | 85044095 | Breite des Versandkartons: | 255 mm | Höhe des Versandkartons: | 420 mm | Aufladetyp: | Drinnen | Aufladekompatibilität: | Universal | Energiequelle: | USB | Kabelloses Aufladen: | Ja | Zertifizierung: | CE | Ursprungsland: | China | Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |