Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 252333 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SC ST Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 252333 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SC ST Gelb
Equip 252333 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SC ST Gelb
Artikel-Nr.:
     C2822-252333
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     252333
EAN/GTIN:
     4015867176870
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85447000
Gewicht:
46 g
Betriebstemperatur:
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Verpackungsbreite:
275 mm
Verpackungstiefe:
15 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
46 g
Konformitätsbescheinigungen:
REACH, RoHS
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
SC
Anschluss 2:
ST
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Gelb
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp:
OS2
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
9 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Einzelmodus
Einführungsverlust:
0.3 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.