Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 255322 InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m SC Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 255322 InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m SC Türkis
Equip 255322 InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m SC Türkis
Artikel-Nr.:
     C2822-255322
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     255322
EAN/GTIN:
     4015867162415
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Patchkabel -SC- (Duplex) OM3
- Kabelspezifikation: I-VH 2 x 1 G;
- Multimode;
- Stecker: Keramik-Ferrule;
- Mantel: Halogenfrei und flammwidrig;
- Kabelfarbe: türkis;
- Verpackung: polybag mit equip sticker;
- Jedes Kabel mit Mess/-Prüfprotokoll;
- OM3=50/125µm.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85447000
Gewicht:
36 g
Betriebstemperatur:
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Verpackungsbreite:
275 mm
Verpackungstiefe:
12 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
36.67 g
Konformitätsbescheinigungen:
REACH, RoHS
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
SC
Anschluss 2:
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Türkis
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp:
OM3
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
50 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Einführungsverlust:
0.5 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.